Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APC-8-350 LED-Treiber Konstantstrom 8.05W 350mA 11 - 13V nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038802
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-8-350
EAN/GTIN:
     4021087029919
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well APC-8-350 LED-Treiber Konstantstrom 8.05W 350mA 11 - 13V nicht dimmbar, Überlastschutz

Konstantstrom
11 - 13 V
350 mA

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mitKonstantstromausgang (C.C.).

Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantstrom.

Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Schutzklasse: II
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Schutzart: IP42
Kategorie: LED-Treiber
Länge (Tiefe): 100 mm
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Leistung (max.): 8.05 W
Anzahl Eingänge: 1 x
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Produkt-Art: LED-Treiber
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Überlastschutz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 48 g
Höhe: 25 mm
Breite: 40 mm
Ausführung: Konstantstrom
Ausgangsspannung (max.): 13 V
Typ: Getaktet
Ausgangsspannung (min.): 11 V
Leistungsbereich: 8.05 W (max)
Hersteller-Nr.: APC-8-350
EAN: 4021087029919
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Differenzdruck: 0,2 bar

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, APC-8-350, 881-3980, led, led-stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,89*
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,91*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,37*
€ 8,95*
ab € 7,65*
€ 11,59*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.