Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-GV Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038946
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219657
EAN/GTIN:
     4015082196578
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton CI-K2-PKZ0-GV Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Grau, Schwarz 1St.

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter
Ausführung: Metrische Vorprägung oben und unten M25
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Breite: 100 mm
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): PKZM0
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-K2-PKZ0-GV
Farbe: grau + schwarz
Produkt-Art: Leergehäuse
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 219657
EAN: 4015082196578
Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, 4015082196578, Eaton, 219657, CI-K2-PKZ0-GV
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,99*
€ 13,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 14,41*
€ 5,46*
ab € 11,34*
€ 15,41*
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 16,65*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,77*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 0,0791*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.