Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI/E-PKZ01-XG Gehäuse Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038951
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     289936
EAN/GTIN:
     4015082899363
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton CI/E-PKZ01-XG Gehäuse Transparent 1St.

Einsatz für Isolierstoffgehäuse.

Kategorie: Gehäuse
Herstellerfarbe: Transparent
Passend für (Details): PKZM01
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI/E-PKZ01-XG
Farbe: transparent
Produkt-Art: Gehäuse
Hersteller-Nr.: 289936
EAN: 4015082899363
Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, eaton leergehäuse, 4015082899363, Eaton, 289936, CI/E-PKZ01-XG
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,23*
€ 8,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,52*
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,45*
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 11,00*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 20,60*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
289935 E-PKZ01-X
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.