Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-PKZ0-GM Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 97 x 80 x 160mm Schwarz, Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260089
EAN/GTIN:
     4015082600891
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton CI-PKZ0-GM Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 97 x 80 x 160mm Schwarz, Grau 1St.

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Breite: 80 mm
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): PKZM0
Schutzart: IP55
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-PKZ0-GM
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Leergehäuse
Länge (Tiefe): 158 mm
Hersteller-Nr.: 260089
EAN: 4015082600891
Verlustleistungsabgabevermögen: 10 W

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 8,63*
€ 11,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,15*
€ 12,12*
4 Tage
17
€ 6,40*
ab € 11,15*
€ 14,82*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 11,81*
€ 15,73*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 31,27*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 0,0791*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.