Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 102015 Verschlussschraube M20 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040216
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     102015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Jacob 102015 Verschlussschraube M20 Messing Messing

Jacob 102015 Verschlussschraube M20 Messing Messing

Kategorie: Verschlussschraube
Außen-Ø: 24 mm
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M20
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Schutzart: IP54
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: +200 °C
Material: Messing
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Verschlussschraube
Typ: 102015
Herst.-Teilenr.: 102015-C
Temperaturbereich: -60 - +200 °C
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Hersteller-Nr.: 102015
EAN: - - - - - - - - -
Gehäuse: PP-GF, schwarz
Kalotte: PC, rauchglas-transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, 1,5 mm²
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 8 mm, optional Kabelverschraubung M 20
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage

Weitere Suchbegriffe: Jacob, 102015
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,4034*
€ 0,5334*
7 Tage
249
100
€ 6,99*
ab € 0,4291*
€ 0,5591*
100
€ 5,95*
ab € 0,53836*
€ 0,69836*
5
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,21*
Lager 1039
22
5
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.