Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 102015 102015 Verschlussschraube M20 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277521
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     102015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
102015-C
Typ:
102015
Temperaturbereich:
-60 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Außen-Ø:
24 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 02050003861137, 02050003905855, Jacob
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,4034*
€ 0,5234*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4291*
€ 0,5591*
100
€ 5,95*
ab € 0,53216*
€ 0,69216*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,35*
7 Tage
27
5
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.