Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 2000 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, LTE, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040281
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103151
EAN/GTIN:
     4016139075990
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Wittenberg Antennen LAT 2000 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, LTE, WLAN

Universalantenne für alle Netze
Frequenzbereich von 790-2690 Mhz
Montage: Vertikal
Für Innen und Außenmontage

Anschluss: SMA-Stecker
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE
Netz-Eignung: GSM + UMTS + LTE + WLAN
GSM-Frequenz: 900 + 1800 MHz
Antennen-Typ: Richtantenne
LTE-Frequenz: 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Kabellänge: 5 m
UMTS-Frequenz: 2100 MHz
Farbe: weiß
max. Signalgewinn: 9 dB
Kategorie: Mobilfunkantenne
Hersteller-Nr.: 103151
EAN: 4016139075990
Impedanz: 50 Ohm

Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, 4016139075990, Wittenberg Antennen, 103151, LAT 2000 Duo Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 143,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 143,87*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 185,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,882
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.