Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY104-XNANO Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041605
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY104-XNANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology ATTINY104-XNANO Entwicklungsboard 1St.

Unterstützt durch die integrierte Entwicklungsumgebung Studio, bietet das Kit einen einfachen Zugang zu den Funktionen des ATtiny104 und erklärt wie Sie ihn in Ihr eigenes Design integrieren. Die Evaluierungskits der Serie Xplained Nano MCU enthalten einen eingebetteten Programmierer auf der Platine, sodass Sie keine externen Tools benötigen, um die ATtiny104-Mikrocontroller zu programmieren.

Kategorie: Entwicklungsboard
Breite: 6.00 mm
Höhe: 1.60 mm
Anzahl Ausgänge: 2 x
Architektur: AVR
Länge (Tiefe): 8.65 mm
Betriebsspannung min.: 1.8 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR
Technologie: 8-bit MCU
Tool-Typ: Evaluation-Kit
Hersteller-Nr.: ATTINY104-XNANO
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY104-XNANO, 177-9615, ATTINY104-XNANO-ND, atmel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,25*
€ 20,62*
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 20,92*
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,45*
€ 6,90*
ab € 16,02*
€ 22,85*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 49,61*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.