Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Seika MK450K474 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 450V 10% 27.5mm (Ø x H) 20mm x 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seika
Seika
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041614
Hersteller:
     SEIKA Electric
Herst.-Nr.:
     MK450K474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Seika MK450K474 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 450V 10% 27.5mm (Ø x H) 20mm x 11mm

Seika MK450K474 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 450V 10% 27.5mm (Ø x H) 20mm x 11mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 450 V
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Höhe: 11 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
RM: 27.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MK450K474
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 32 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Hersteller-Nr.: MK450K474
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
1 Tag
169
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,35334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.