Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima FKP1R022205H00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 1250 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 10.5 x 20.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041653
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R022205H00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima FKP1R022205H00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 1250 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 10.5 x 20.5mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.022 µF
Nennspannung: 1250 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 11000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 10.5 mm
Höhe: 20.5 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Typ: FKP1R022205H00KSSD
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKP1R022205H00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Luftumwälzung: ca. 65m³/h
Flügeldurchmesser: 96 mm
Abmessungen: 215 x 241 x 186 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,75*
1 Tag
27
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Lager 1039
27
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 12,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.