Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010005012 Blindniete (Ø x L) 5mm x 12mm Stahl Aluminium 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bralo
Bralo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042342
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010005012
EAN/GTIN:
     8423552000540
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo 1010005012 Blindniete (Ø x L) 5mm x 12mm Stahl Aluminium 500St.

HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 ? mín.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Länge (Tiefe): 12 mm
Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt
Klemmbereich max.: 8 mm
Inhalt: 500 St.
Material (Details): Alu / Stahl
Material (Dorn): Stahl
Produkt-Art: Blindniete
Klemmbereich min.: 6 mm
Kategorie: Blindniete
Material (Hülse): Aluminium
Hersteller-Nr.: 1010005012
EAN: 8423552000540
Klemmbereich: 6 - 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1010005012
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 20,63*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,64*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 43,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.