Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010005012 Blindniete (Ø x L) 5mm x 12mm Stahl Aluminium 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46948
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010005012
EAN/GTIN:
     8423552000540
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
6 mm
Ø:
5 mm
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Material (Details):
Alu / Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Klemmbereich max.:
8 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, 08423552000557, 08423552000540, Bralo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 20,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 43,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.