Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS1080SS Staubsack 100l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042605
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ABS1080SS
EAN/GTIN:
     9120039906157
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Staubsack
Holzmann Maschinen ABS1080SS Staubsack 100l

Geeignet für Absauganlage ABS 1080

Kategorie: Staubsack
Auffangbehälter: 100 l
Passend für Marke: Holzmann
Passend für: Holzmann ABS 1080
Produkt-Art: Staubsack
Hersteller-Nr.: ABS1080SS
EAN: 9120039906157
Dicke: 3 mm
Passend für Holzmann Modell: HOB260NL 400V;HOB260N 400V;K5260VF 400V;K5260 230V;HOB260ECO 230V;HOB260NL 230V;HOB260N 230V;K5260L 230V;K5260VF_400V

Weitere Suchbegriffe: absauganlagen holzmann, absauganlage, 9120039906157, Holzmann Maschinen, ABS1080SS, Späneabsauganlage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,78*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 1039
40
3
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 6,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.