Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtwellenleiterverstärker FX-501P FX-501P hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 12 - 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042685
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-501P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Panasonic Lichtwellenleiterverstärker FX-501P FX-501P hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 12 - 24

Verstärker für flexiblen und platzsparenden Einsatz mit Lichtwellenleitern. Extrem kurze Ansprechzeit 25 µs für hohe Geschwindigkeiten. Dual-Display: Zweifarbige LED-Anzeige von Ist- (rot) und Sollwert (grün). Gehäusebreite 10 mm. Einfaches Einlernen/ Teaching – auch extern. Optische Datenübertragung für bis zu 12 Sensoren. Bis zu 8 Einstellungen speicher- und abrufbar (Datenbank). Lichtintensitätsregelung für die Erkennung transparenter Objekte. Schwellwertnachführung. Sichtwinkelunabhängige Lesbarkeit bis zu 60°.Ausgang mit 7 Zeitfunktionen (z.B. Anzugs- und Abfallverzögert). Statusanzeige durch LED. Hell-/ Dunkel umschaltbar. Energiesparmodus durch abschaltbares Display. Tastensperrung möglich. Tastenschutzabdeckung. Hutschienenmontage. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2.2 mm.

Kategorie: Lichtwellenleiterverstärker
Typ: FX-501P
Funktionen: hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung min.: 12 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 V/DC
Ansprechzeit: 2 ms
Ausgänge: PNP
Anschluss: Stecker, 3 polig
Schutzart: IP40
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -10 - +55 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 32 mm
Produkt-Art: Lichtwellenleiterverstärker
Länge (Tiefe): 75 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: FX-501P
EAN: - - - - - - - - -
Relaiskontakt: 3 A/250 V/AC

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, FX-501P, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 194,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,17*
€ 194,27*
€ 6,90*
ab € 163,24*
€ 217,05*
€ 3,50*
ab € 200,14*
€ 238,05*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 379,24*
€ 435,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.