Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland GB1-R Mobil-PMR446 C1198.02 PMR-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042688
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1198.02
EAN/GTIN:
     8011869197758
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland GB1-R Mobil-PMR446 C1198.02 PMR-Funkgerät

Für den Einbau in Fahrzeugen geeignet
LCD Anzeige
Festangeschlossene Magnetfußantenne

Das Midland GB1-R ist das erste PMR446 Fahrzeugfunkgerät auf den Markt. Das kleine und kompakte Gerät hat ein robustes Gehäuse mit Aluminium-Druckgussrahmen und garantiert dadurch eine hohe Haltbarkeit. Durch die verwendete FM Modulation ist das GB1-R unempfindlich gegen Störungen durch die Zündung von Fahrzeugmotoren. Die festangeschlossene Magnetfußantenne und der fertig montierte Zigarettenanzünder-Stecker ermöglichen einen flexiblen und sofortigen Betrieb. Das GB1-R ist ideal zur Installation in Autos, Wohnmobilen oder auf Campingplätzen und kann mit jedem PMR446-Handfunkgerät in Reichweite kommunizieren.

Sendezeitbegrenzung (Time out Timer) - abschaltbar · Nachrauschunterdrückung (Side Tone) · Monitor Funktion · Sendesperre bei belegtem Kanal (Busy Channel Lockout).

Kategorie: PMR-Funkgerät
Besonderheiten: 12-Volt Betrieb + Scan-Funktion + Anschluss für Mikrofon + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Rauschsperre-Regler (Squelch)
Übertragungsart: Analog
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR
Breite: 100 mm
Höhe: 85 mm
Länge (Tiefe): 22 mm
Gewicht: 220 g
Produkt-Art: PMR-Funkgerät
Hersteller-Nr.: C1198.02
EAN: 8011869202506
Betriebsspannung: 12 V DC (Gleichstrom) ± 10 %

Lieferumfang: GB1 Funkgerät + Magnetfußantene fest angeschlossen (3.8 m Kabel) + Mikrofon und Klebehalterung + Montagebügel + Befestigungsschrauben + 12V Anschlusskabel mit Stecker + Kurzanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, 8011869197758, Midland, C1198.02, GB1-R Mobil-PMR446, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.