Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-KSW 1216 501216 Kaffeemühle Edelstahl Edelstahl-Schlagmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi
Profi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042900
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501216
EAN/GTIN:
     4006160102925
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
proficook kaffeemühle
kaffeemühle
Profi Cook PC-KSW 1216 501216 Kaffeemühle Edelstahl Edelstahl-Schlagmesser

Edelstahlgehäuse
40 g Fassungsvermögen
2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen

Deckel mit Sichtfenster zur Kontrolle des Mahlgrads
150 Watt-Motor
Ein-/Ausschalter in Edelstahloptik (beleuchtet)
Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
Kabelaufwicklung
220 - 240 V, 50/60 Hz, 150 W.

Fassungsvermögen: 40 g
Herstellerfarbe: Edelstahl
Gewicht: 880 g
Produkt-Art: Kaffeemühle
Mahlwerk: Edelstahl-Schlagmesser
Länge (Tiefe): 90 mm
Höhe: 175 mm
Breite: 90 mm
Kategorie: Kaffeemühle
Leistung (Details): 150 W
Hersteller-Nr.: 501216
EAN: 4006160102925
Ø: 90 mm

Lieferumfang: Kaffeemühle + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4006160589009, Profi Cook, 501216, PC-KSW 1216, Elektrische Kaffeemühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,06*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 18,07*
€ 3,90*
ab € 15,92*
€ 20,18*
4 Tage
14
€ 9,45*
ab € 15,92*
€ 20,19*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.