Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeschlagwerk 150W PC-KSW 1216 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeschlagwerk 150W PC-KSW 1216 inox
Kaffeeschlagwerk 150W PC-KSW 1216 inox
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58661998
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501216
EAN/GTIN:
     4006160102925
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle

Kaffeeschlagwerk 150W PC-KSW 1216 inox

Elektrisches Kaffeeschlagwerk, Edelstahlgehäuse, 2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen, Deckel mit Sichtfenster zur Kontrolle des Mahlgrads, Ein-/Ausschalter in Edelstahloptik (beleuchtet), Sicherheitsschaltung - Betrieb nur mit auf gesetztem Deckel möglich, Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb, Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
40 g
Mahlsystem:
Schlagmesser
Anschlusswert:
150 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 18,37*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 18,38*
1
€ 3,90*
ab € 15,93*
€ 20,76*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 18,30*
€ 24,56*
7 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.