Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AF-33 & DA-7100 Mundstücke Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACE
ACE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043355
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     100074
EAN/GTIN:
     4260042986502
Suchbegriffe:
Atemalkoholmessgerät Mundstücke
atemalkoholmessgerät mundstücke
ACE AF-33 & DA-7100 Mundstücke Transparent

Hygienisch einzeln verpackt
25er-Pack

Display (Zoll): 2.4 Zoll
Integrierte Kamera: Ja
Auflösung Hauptkamera: 0.3 Megapixel
Speicherkartenslots: microSD Karte
Bluetooth®: Ja
Bluetooth® Version: 2.1
WLAN: Nein
Max. Gesprächszeit: 4 h
StandBy max.: 200 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 89 g
GSM-Frequenz: 900 + 1800 MHz
Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze
Technologie: Li-Ion
Übertragungsstandard: GSM/2G
Kategorie: Senioren-Klapp-Handy
Glonass integriert: Nein
SIM-Karten-Format: Mini SIM
Breite: 51 mm
Produkt-Art: Senioren-Klapp-Handy
Notruftaste: Ja
DLNA-fähig: Nein
Höhe: 99 mm
Modell: BBM 625
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 19 mm
Akku-Kapazität: 800 mAh
Handy-Besonderheiten: mit Ladestation + SOS Taste
GPS integriert: Nein
Display (cm): 6.1 cm
NFC (Near Field Communication): Nein
Hersteller-Nr.: 450072
EAN: 4260117672880
Für Bohrungs-Ø: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: 4260042986502, ACE, 100074, AF-33 & DA-7100, alcomat, alktester
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,91*
1 Tag
427
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,93*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,06*
€ 22,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,95*
€ 42,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
107075
ab € 72,11*
Sonstiges
ACE
107020
ab € 70,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.