Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8740 C HF 05003820001 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 4mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043619
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003820001
EAN/GTIN:
     4013288183217
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Wera 8740 C HF 05003820001 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 4mm 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Bit-Einsatz für Innensechskantschrauben. Für Hand- und Maschinenbetätigung (non impact). Aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und mattverchromt. Rändelung für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, Kugelfangrille und Farbkennzeichnung.

Kategorie: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm
Abtrieb: Innen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Produkt-Art: Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: 05003820001
EAN: 4013288183217
Reihe E 24

Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,30*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,69*
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,08*
1
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 7,47*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 11,79*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.