Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19338 SCOUT Lupe mit Neoprengürteltasche Handlupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19338
19338
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19338
EAN/GTIN:
     4008332193380
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
19338 SCOUT Lupe mit Neoprengürteltasche Handlupe

SCOUT Lupe, 6 x 60 mm 8 x 16 mm, Acryl-Linsen, mit Kompass im Griff, Nylonetui mit Gürtelschlaufe, Fensterkarton. Ab 3 Jahren.

Kategorie: Handlupe
Anzahl Spieler (min.): 1
Anzahl Spieler (max.): 1
Puzzleteile: 2
Produkt-Art: Handlupe
Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Altersfreigabe: 3 Mon.
Hersteller-Nr.: 19338
EAN: 4008332193380
Material: Polypropylen (PP)

Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, lupe, 19338, SCOUT Lupe mit Neoprengürteltasche, lesehilfe, lesehilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.