Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Iduino 1485316 Temperatursensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Iduino
Iduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045031
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485316
EAN/GTIN:
     4016139092195
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
3er Pack Iduino 1485316 Temperatursensor

Iduino 1485316 Temperatursensor

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Temperaturabhängiger Widerstand zur direkten Ableitung des gemessenen Wertes als analoge Größe. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Kategorie: Temperatursensor
Anschluss: Stecker, 3 polig
Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC
Hersteller-Nr.: 1485316
EAN: 4016139092195
Temperaturmessbereich: -55 °C bis +125 °C
Genauigkeit: 0.5 °C
NTC
Widerstandswert: 10 k?.

Lieferumfang: Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, heißleiter, Iduino, 1485316, SE026, arduino sensor, rasberry pi sensor, rasberry sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,92*
1 Tag
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,93*
Lager 1039
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 25,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
ab € 15,23*
Sonstiges
Arduino
A000062
ab € 35,76*
Sonstiges
Arduino
A000067
ab € 28,63*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.