Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine
Arduino UNO SMD Rev3 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26990990
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000073
EAN/GTIN:
     8058333490137
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Zertifizierung
RoHS, FC, CE
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
2 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)
1 KB
Energie
DC input Spannung
7-12 V
Arbeitsspannung
5 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
40 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
6
PWM digitale E-/A-Pins
6
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
53.4 x 68.6 mm
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATmega328
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
GE24I09-P1J
ab € 13,35*
Zubehör
DesignSpark
CBARD-BLK
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
1244716
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.