Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodland Scenics H0 Metallmastleuchte einfach WJP5631 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Woodland
Woodland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045141
Hersteller:
     Woodland Scenics
Herst.-Nr.:
     WJP5631
EAN/GTIN:
     0724771056317
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Woodland Scenics H0 Metallmastleuchte einfach WJP5631 3St.

Filigrane Bauform

Baugröße: H0
Kategorie: Metallmastleuchte
Ausführung: einfach
Herstellerfarbe: Warmweiß
Breite: 19.4 mm
Höhe: 87.6 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: weiß
Produkt-Art: Metallmastleuchte
Hersteller-Nr.: WJP5631
EAN: 0724771056317
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: Woodland Scenics, WJP5631, Just Plug™
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 55,37*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 42,66*
€ 55,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,39*
€ 65,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.