| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W637971 Herst.-Nr.: WJP5631 EAN/GTIN: 0724771056317 |
| |
|
| | |
| Passend für Just-Plug-System. Features: Filigrane Bauform Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 19.4 mm | Höhe: | 87.6 mm | Baugröße: | H0 | Ausführung: | einfach | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Herstellerfarbe: | Warmweiß | Produkt-Art: | Metallmastleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Woodland Scenics, Just Plug™ |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,00* | € 55,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,77* | € 55,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,66667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|