Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik 980802200-1 Digitalkabel 4 x 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045836
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     980802200-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 8-adrig
1m Kabeltronik 980802200-1 Digitalkabel 4 x 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Diese Baureihe ist auf die zeitsparende Installation mit Scheid-Klemmtechnik (z. B. LSA+) abgestimmt. Litzenleiter und Beilauflitze entsprechen den Empfehlungen der führenden Anschlussleisten-Hersteller. Der Paarschirm ist mit dem Paarmantel verbacken und wird in einem Arbeitsgang abgesetzt.

Kategorie: Digitalkabel
Anzahl Adern: 8 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 4 x 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 10.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 980802200-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.20 mm
Typ: 980802200
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Digitalkabel
Hersteller-Nr.: 980802200-1
EAN: - - - - - - - - -
Saugnapfsensor

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 100m, Kabeltronik, 980802200-1, 980802200, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,62*
2 Tage
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,63*
Lager 1039
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,61* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.