Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 980802200-1 Digitalkabel 4 x 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W68773
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     980802200-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 8-adrig
Diese Baureihe ist auf die zeitsparende Installation mit Scheid-Klemmtechnik (z. B. LSA+) abgestimmt. Litzenleiter und Beilauflitze entsprechen den Empfehlungen der führenden Anschlussleisten-Hersteller. Der Paarschirm ist mit dem Paarmantel verbacken und wird in einem Arbeitsgang abgesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
980802200-1
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
10.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
4 x 2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 100m, Kabeltronik, 980802200, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,62*
1 Tag
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,63*
6 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.