Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 50753 Filter-Set mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046288
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50753
EAN/GTIN:
     4010052507538
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Pontec 50753 Filter-Set mit UVC-Klärgerät

Druckfilter-Sets mit Sicherheit auf Klarwasser für Teiche bis 5000 l Inhalt (ohne Fischbesatz). Inklusive bio-mechanischer Filtermedien und integriertem 7 Watt UVC-Vorklärgerät. Leistungsstarke Filterpumpe (1500 l/h) mit 4 mm Öffnungen und 5 m Schlauch. Das gereinigte Wasser kann bis zu 2 m in die Höhe geleitet werden und einen Bachlauf betreiben. Einzigartiger, komfortabler Reinigungsmechanismus für die Filtermedienwartung.

Filtertyp: Filter-Set
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe: 2 m
Max. Teichgröße: 5000 l
Max. Teichgröße bei Fischbesatz: 2500 l
Breite: 335 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 225 mm
Gewicht: 4 kg
Leistung (Details): Pumpe: 11 W/ UVC: 7 W
Produkt-Art: Filter-Set
Hersteller-Nr.: 50753
EAN: 4010052507538
Temperaturbereich: -37 bis +70 °C
Spitze Ø 22 mm
Frequenz 12 kHz

Weitere Suchbegriffe: 4010052507538, Pontec, 50753, Pondopress 5000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 201,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 205,01*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 280,83*
€ 341,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oase
0872.408
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.