Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec Pondopress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec Pondopress
Pontec Pondopress
Artikel-Nr.:
     400-1763235
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     50753
EAN/GTIN:
     4010052507538
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter

Pontec Pondopress



- Garantiert klares Wasser mit dem Druckfilter-Set PondoPress
- Die Kombination aus Druckfilter und passender Filterpumpe befreit den Teich von Grobschmutzpartikeln bis 4 mm Größe.
- Nähr-und Trübstoffe werden zuverlässig durch das integrierte UVC-Vorklärgerät und biomechanische Filtermedien entfernt.
- Der Druckfilter besitzt genügend Power, um das gereinigte Wasser bis zu 1 m hoch zu befördern und einen Bachlauf zu speisen.
- Ein langer Schlauch macht das Druckfilter-Set komplett.
Modell 5000 10000
geeignete Teichgröße ohne Fischbesatz 5000 l 10000 l
geeignete Teichgröße mit Fischbedarf 2500 l 5000 l
Förderleistung 1500 l/h 2500 l/h
Leistung UVC-Vorklärgerät 7 Watt 9 Watt
Schlauchlänge 4,5 m 5,0 m


Modell 5000



Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 201,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 204,59*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 311,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oase
0872.408
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.