Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bernstein 6-821 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047124
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-821
EAN/GTIN:
     4250838508100
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
10er Pack Bernstein 6-821 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 5mm

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: brüniert
Ausführung: Metrisch
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: 6-821
EAN: 4250838508100
Einstellpositionen: 25
Spannbereich: 25 - 80 mm

Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, imbusschlüssel 5mm, inbus schlüsselsatz, 4250838508100, Bernstein, 6-821, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,65*
2 Tage
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,12*
Lager 1039
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 29,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.