Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bernstein 6-856 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 9/64 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047196
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-856
EAN/GTIN:
     4250838508346
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
10er Pack Bernstein 6-856 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 9/64 Zoll

Sechskant-Stiftschlüssel, Zoll 9/64", Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, vernickelt.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll): 9/64 Zoll
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: vernickelt
Länge (Tiefe): 68 mm
Ausführung: Zoll
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 6-856
EAN: 4250838508346
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.