Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brio Eisenbahn-Spielmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brio
Brio
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047261
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     W751822
EAN/GTIN:
     7312350339949
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn
Brio Eisenbahn-Spielmatte

Auf dieser BRIO World Spielmatte kann die BRIO Eisenbahn so richtig durchstarten. Im ansprechenden und farbenfrohen Design ist sie ideal für offene Streckenführungen und das klassische Fahrzeugspiel geeignet
Die Spielmatte hat eine Größe von 155 x 120 cm
Zur Aufbewahrung einfach zusammenrollen
Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren
BRIO-Spielwaren tragen das FSC-Label und enthalten ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Breite: 1550 mm
Produkt-Art: Spiel-Teppich
Herstellerfarbe: Bunt
Höhe: 1200 mm
Hersteller-Nr.: 63399400
EAN: 7312350339949
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Lieferumfang: BRIO Eisenbahn-Spielmatte

Weitere Suchbegriffe: 7312350339949, Brio, 63399400, Eisenbahn-Spielmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 25,85*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 32,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.