Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo RC1206JR-07220RL Kohleschicht-Widerstand 220? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047263
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
1000er Pack Yageo RC1206JR-07220RL Kohleschicht-Widerstand 220? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 220 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Typ: RC1206JR-07220RL
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RC1206JR-07220RL
EAN: - - - - - - - - -
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo, dickfilmwiderstand, Yageo, RC1206JR-07220RL, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15000
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00354*
€ 0,00645*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0436*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,1321*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 77,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,76*
€ 92,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,22*
€ 76,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,99*
€ 74,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.