Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05120 Klappbox (L x B x H) 400 x 600 x 230mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047782
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05120
EAN/GTIN:
     4014688051205
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Alutec 05120 Klappbox (L x B x H) 400 x 600 x 230mm Grau 1St.

Industrie-Klappbox vergittert, Offene Handgriffe, Material: PE-Neumaterial, Farbe: grau, Innenmaße: 570x370x220 mm, Außenmaße: 600x400x230 mm, Höhe gefaltet: 50 mm.

Empfohlene max. Traglast / Stapellast: 20 / 150 kg.

Volumen: 46 l
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 1 St.
Höhe: 230 mm
Kategorie: Klappbox
Länge (Tiefe): 400 mm
Farbe: grau
Breite: 600 mm
Produkt-Art: Klappbox
Innenmaß Tiefe: 370 mm
Innenmaß Höhe: 220 mm
Innenmaß Breite: 570 mm
Material: Polyethylen
Hersteller-Nr.: 05120
EAN: 4014688051205
Klingenlänge: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Klappbox, klappbox grau alutec, falt box, falt-box 46l, 4014688051205, Alutec, 05120, lagerkasten, lagerkästen, transportkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 31,06*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 31,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,97*
€ 47,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.