Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05120 Klappbox (L x B x H) 400 x 600 x 230mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W772471
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05120
EAN/GTIN:
     4014688051205
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Industrie-Klappbox vergittert, Offene Handgriffe, Material: PE-Neumaterial, Farbe: grau, Innenmaße: 570x370x220 mm, Außenmaße: 600x400x230 mm, Höhe gefaltet: 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Innenmaß Tiefe:
370 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
570 mm
Volumen:
46 l
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Klappbox
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, klappbox grau alutec, falt box, falt-box 46l, Alutec, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 31,06*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 31,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,97*
€ 47,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.