Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 926298-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047866
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926298-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 926298-3

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: Universal-MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 15 A
Inhalt: 1 St.
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Typ: UNIVERSAL MATE-N-LOK
Gehäuse-Material: Polyamid
Herst.-Teilenr.: 926298-3
Anzahl Reihen: 1
Isolationsmaterial: Polyamid
Industrieverpackung: Nein
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
AWG min.: 16
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
AWG max.: 30
Herstellerfarbe: Natur
Anschluss: Crimpen
Nennspannung: 600 V/AC
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 926298-3
EAN: - - - - - - - - -
Statusanzeige: 2 LED´s

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, TE Connectivity, 926298-3, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 161-9923, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,27*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
1 Tag
49
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,48*
1 Tag
1936
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 1,548*
Lager 1039
49
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 7,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.