Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 5-308 Telefonschere, Kabelschere 125mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047984
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-308
EAN/GTIN:
     4250838506403
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Bernstein 5-308 Telefonschere, Kabelschere 125mm Silber

Telefon- und Kabelschere, 125 mm, mit gezahnter Schneide.

Produkt-Art: Telefonschere, Kabelschere
Kategorie: Telefonschere, Kabelschere
Farbe des Griffes: Silber
Gewicht: 67 g
Länge (Tiefe): 125 mm
Hersteller-Nr.: 5-308
EAN: 4250838506403
mit Holzschalen;mit Drahtschaber

Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, kabelschere, 4250838506403, Bernstein, 5-308
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,15*
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,16*
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,76*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,18*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.