Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47745-002LF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47745-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
10er Pack FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47745-002LF

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: Mini-PV
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Industrieverpackung: Nein
Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet
Produkt-Art: Crimpkontakt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anzahl Reihen: 1
AWG min.: 26
Typ: Dubox / PV / Bergstik
Herst.-Teilenr.: 47745-002LF
AWG max.: 22
Hersteller-Nr.: 47745-002LF
EAN: - - - - - - - - -
Innengewinde: UNC 4.40

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, 47745-002LF, Dubox / PV / Bergstik, 137-0819
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,57*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,59*
1 Tag
1210
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,714*
1 Tag
546
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.