Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47745-002LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793971
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47745-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
47745-002LF
Typ:
Dubox / PV / Bergstik
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
Mini-PV
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 137-0819
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,57*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,58*
1 Tag
1210
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,714*
1 Tag
546
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.