Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3752000 Blechlocher 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049456
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3752000
EAN/GTIN:
     4006885375208
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Lochschneider
Wolfcraft 3752000 Blechlocher 28mm

Für Wasserhähne einfaches, exaktes AusstanzenFür Bleche, Edelstahl.

Kategorie: Blechlocher
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Material-Eignung: Blech + Edelstahl
Produkt-Art: Blechlocher
Hersteller-Nr.: 3752000
EAN: 4006885375208
Spannart: mit Ratsche
Griff: ergonomischer Handgriff mit rutschfestem 2 Komponenten Soft-Griff
Länge Band: 5 m
Zugkraft: Max. 50 kg.

Weitere Suchbegriffe: blechlocher, 4006885375208, Wolfcraft, 3752000, lochschneider für wasserhähne, Lochstanzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 15,39*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,40*
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 17,40*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 21,85*
€ 30,25*
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.