Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lochstanze 60mm, lochstanze 25mm
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lochstanze

  Lochstanze  (1.356 Angebote unter 30.849.453 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lochstanze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lochstanze"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Blechlocher rechteckig, für Stahlblech, 36 x 112 mm, Steckverbinder 24-polig (11 Angebote) 
Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech, 36 x 112 mm, Steckverbinder 24-polig
Rittal
4055465
€ 869,67*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher TriCut® KL D.25,4mm M25 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA (18 Angebote) 
Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen...
Alfra
01695
€ 31,61*
pro Stück
 
 Stück
BLECHLOCHERR22,5 Rund-Blechlocher, 22,5 (PG 16) mm (1 Angebot) 
Ausführung: Blechlocher bestehend aus: Stempel, Matrize und kugelgelagerter Zugschraube für Hand- und Hydraulikbetrieb Beschreibung: Rundlocher in Dreischneider-Ausführung zum mühelosen, schnellen ...
Ruko
BLECHLOCHER R 22,5
€ 37,00*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher mit Kugellager 25mm FORMAT (7 Angebote) 
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel u...
Format
3071170025
€ 18,14*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher 01366, 19,8 x 11,3 mm, 9-polig (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Blechlocher für Aussparungen von Sub-D-Steckverbindern Typ Alfra 013. Für Betätigung mittels Schraubenschlüssel, zum Ausstanzen der Ausschnitte für 9 bis 37polige Sub-D-St...
Alfra
01366
€ 208,85*
pro Stück
 
 Stück
BOHRCRAFT Blechlocher 25.4 mm Durchgangsmaß M 25 (1 Angebot) 
BOHRCRAFT Blechlocher 25.4 mm Durchgangsmaß M 25 Zum gratfreien und exakten Lochen von Blechen aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium, Eisen, Edelstahl, Kupfer oder Messing. Blechlocher m...
Bohrcraft
19150302540
€ 27,90*
pro Stück
 
 Stück
Alfra Blechlocher TriCut+® Ø 28,3 mm #01612 (1 Angebot) 
Alfra Blechlocher TriCut+® Ø 28,3 mm #01612
Alfra
1612
€ 147,02*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher mit Kugellager 32mm FORMAT (7 Angebote) 
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel u...
Format
4317784121699
€ 18,16*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher rund, für Stahlblech, M16, Ø-Locher 16,2 mm (13 Angebote) 
Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M16, Ø-Locher 16,2 mm
Rittal
4055216
€ 24,79*
pro Stück
 
 Stück
Cimco 135010 Zugschraube mit Kugellager 6,0x40mm , für Schraublocher DIAMANT (6 Angebote) 
Einzelteile für manuelle Betätigung - Schraubenausführungen für Stahlblech ST 37 - Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 6,0x40 mm
Cimco
135010
€ 15,70*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher rund, für Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm (10 Angebote) 
Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm
Rittal
4055212
€ 27,41*
pro Stück
 
 Stück
Schraublochstanze mit 3-Punkt-Anschnitt (21 Angebote) 
Ø 16,5 mm. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. - Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Geeignet ...
Ruko
109165
€ 12,26*
pro Stück
 
 Stück
BLECHLOCHERR30,5 Rund-Blechlocher, 30,5 mm (1 Angebot) 
Ausführung: Blechlocher bestehend aus: Stempel, Matrize und kugelgelagerter Zugschraube für Hand- und Hydraulikbetrieb Beschreibung: Rundlocher in Dreischneider-Ausführung zum mühelosen, schnellen ...
Ruko
BLECHLOCHER R 30,5
€ 49,96*
pro Stück
 
 Stück
Handstanze, Alfra 02001 (20 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Lieferung im Kunststoffkoffer inkl. Einsatzschraube (19 mm), abgesetzter Einsatzschraube (9,5 x 19 mm), HSS-Vorbohrer (11 mm) und Distanzbuchsensatz (3-teilig), In besonde...
Alfra
02001
€ 398,69*
pro Stück
 
 Stück
Blechlocher rund, für Stahlblech, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm (14 Angebote) 
Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm
Rittal
4055220
€ 25,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lochstanze
^

Blechlocher für eine gute Verbindung schnell passende Löcher gestanzt

Ein Handwerkzeug, das zum Stanzwerkzeug gehört, ist der Blechlocher. Mit einem solchen Locher hat man schnell ein genaues und gratfreies Loch in ein Metallblech gestanzt. Schon kann eine haltbare Verbindung mit einem anderen gelochten Werkstück durch Stanzen oder Nieten wieder erfolgen. Mit Blechlochern schafft man zudem auch Platz für notwendige Kabeldurchführungen oder Einbaulöcher. Verwendet werden diese Stanzwerkzeuge für Handstanzungen im Metall-, Fenster- und Türenbau ebenso wie im Kfz-Bereich oder Gehäusebau für die Elektronik.

Zum Aufbau des Lochers

Die Blechlocher findet man als Rund- und Ecklocher vor. Mit Ecklocher sind Vierkantlocher gemeint. Das Prinzip des Lochers ist relativ einfach. Ein runder Kern oder eckiger Kern mit Schneiden an den Rändern befindet sich gegenüber einer ebensolchen Vertiefung. Der Kern besitzt eine Gewindestange (Zugbolzen), die durch die Vertiefung gesteckt wird und dort in einer Mutter ausläuft, die man leicht mit Schraubenschlüssel oder Ratsche anziehen kann. Zum Teil werden die Locher auch hydraulisch angetrieben, was dann praktisch ist, wenn man Stahl oder V2A-Bleche lochen will oder Ecklöcher Maße von 25 x 50 Millimeter überschreiten. Vom Ergebnis her werden runde Blechlocher unterschieden, die ein einteiliges Abfallstück oder Abfallstücke in drei Teilen erzeugen. Um ein Verklemmen des Abfallstücks zu vermeiden, bieten die meisten Ecklocher dagegen einen seitlichen Auswurf an, der durch das Herausziehen des Zugbolzens freigegeben wird. Sonderformen der Locher sind für einen verdrehsicheren Einbau von Zubehör oft mehreckig. Es gibt auch Locher für das Ausstanzen von Ausbrüchen für Schließzylinder an Türen oder auch für Stecker im EDV-Bereich wie etwa mit sub-MIN-Formen.

Die Materialen des Werkstoffs

Der Begriff des Metallblechs ist ziemlich allgemein gehalten. In der Praxis ist es wichtig zu wissen, für welches Material der Blechlocher nun letztendlich geeignet ist. Hierzu sollte man unbedingt auf die Herstellerangaben zum Material wie Stahlblech, Aluminium oder Kunststoff sowie deren maximale Dicke achten.

Die Maßangaben

Die Angaben nehmen Bezug auf das fertige Loch und sind daher für runde Ausschnitte auf den Durchmesser bezogen, während für eckige, also quadratische und rechteckige Formen die Länge und Breite angegeben werden. Die Angaben erfolgen einheitlich in Millimeter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.