Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 261-Ö100-S85-H Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 100°C Schließ-Temperatur 85°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050386
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     261-Ö100-S85-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
ESKA 261-Ö100-S85-H Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 100°C Schließ-Temperatur 85°C 1St.

Geeignet für Hauselektronik, Automotive u.v.a.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 100 °C
Schließtemp. °C: 85 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Ausführung: Anlegeflansch
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Höhe: 12.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 261-Ö100-S85-H
Produkt-Art: Bimetallschalter
Hersteller-Nr.: 261-Ö100-S85-H
EAN: - - - - - - - - -
IP20, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, ESKA, 261-Ö100-S85-H, Bimetall, switch, Thermoschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 6,16*
1 Tag
213
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.