Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: eska bimetall-thermostat
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bimetall-Thermostat

  bimetall thermostat  (679 Angebote unter 28.976.379 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „bimetall thermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bimetall-Thermostat"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Thermostat für Schaltschrank, Reiheneinbaugerät 17,5 mm breit, 1 Schließer 10 A, einstellbar von 0 bis +60° C (17 Angebote) 
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 20 A für 10 Sekun...
Finder
7T8100002303
ab € 7,28*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Thermostat, Öffner, 0°C +186°C, Öffnungstemperatur +90°C, Schließtemperatur+75°C, 10A, Bimetall (1 Angebot) 
Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +186°C Öffnungstemperatur = +90°C Thermostat-Typ = Bimetall°C Schaltkonfiguration = Öffner Kontaktbelastbarkeit = 10A Kontaktnennspannung = 250V ac Anschluss...
Honeywell
2455RP 9100-437 L90C
ab € 22,35*
pro Stück
 
 Stück
Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T02-MG01-Ö100-S90 (1 Angebot) 
Temperaturschalter, TK24-T02-MG01-Ö100-S90, ESKA Erich Schweizer Temperaturschalter, 250 V, 16 A, Automatische Rückstellung, Schaltzeit: 3 ms.
ESKA Erich Schweizer
TK24-T02-MG01-Ö100-S90
ab € 2,62*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Bimetall Thermostat 1-poliger Öffner, +55°C Schließen / +70°C Öffnen, 240V ac / 15A (1 Angebot) 
Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +150°C Öffnungstemperatur = +70°C Thermostat-Typ = Bimetall°C Schaltkonfiguration = 1-poliger Öffner Kontaktbelastbarkeit = 15A Kontaktnennspannung = 240V ac...
Honeywell
2455R 82-195 L70C
ab € 23,14*
pro Stück
 
 Stück
Thermostat für Schaltschrank, Reiheneinbaugerät 17,5 mm breit, 1 Öffner 10 A, einstellbar von 0 bis + 60° C (18 Angebote) 
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Öffner für 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkont...
Finder
7T8100002403
ab € 7,27*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Bimetall Thermostat Öffner, +95°C Schließen / +110°C Öffnen, 250V ac / 10A (1 Angebot) 
Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +186°C Öffnungstemperatur = +110°C Thermostat-Typ = Bimetall°C Schaltkonfiguration = Öffner Kontaktbelastbarkeit = 10A Kontaktnennspannung = 250V ac Anschlus...
Honeywell
2455RP 9100-439 L110C
ab € 22,73*
pro Stück
 
 Stück
Climasys-Thermostat, einfach °C (Öffner Heiz.) (14 Angebote) 
Einfaches Thermostat Climasys (Ö). Temperatureinstellbereich: 0-60°C. Die Temperaturregler werden eingesetzt, um Heizgeräte, Kühlgeräte, Filterlüfter und Wärmetauscher zu regeln. Des Weiteren könne...
Schneider Electric
NSYCCOTHC
ab € 15,32*
pro Stück
 
 Stück
Sensor: Thermostat; NO; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm (5 Angebote) 
Hersteller: STEGO Montage: für DIN-Schiene Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen Betriebstemperatur: -45...80°C Max. Betriebsspannung: 250V AC;72V DC Dichtheitsklasse: IP20 Äußere Abmessungen: 60x...
Stego Elektrotechnik
11101.9-00
ab € 9,54*
pro Stück
 
 Stück
Climasys-Thermostat, einfach °C (NA Lüfter) (14 Angebote) 
Einfaches Thermostat Climasys (S). Temperatureinstellbereich: 0-60°C. Die Temperaturregler werden eingesetzt, um Heizgeräte, Kühlgeräte, Filterlüfter und Wärmetauscher zu regeln. Des Weiteren könne...
Schneider Electric
NSYCCOTHO
ab € 15,40*
pro Stück
 
 Stück
SCHROFF THERMOSTAT F. LUEFTER NO (3 Angebote) 
Thermostat mit Wechselkontakten, zur Kontrolle der Temperatur, NO-Thermostat-Kühlung, Einstellbereich: 0º C bis 60º C Der einstellbare Temperaturthermostat ETR mit einem NO (Normally Open)-Kontakt ...
Schroff
ETR201
ab € 17,64*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO 03EN35T044(25/40) BIMETALLSCHALTER SCHLIESST BEI.40°C (1 Angebot) 
Produktpalette: 03EN Series Sensorgehäuse: Mit Flansch Schalttemperatur: 25 °C Sensoranschlüsse: Steckverbindung SVHC: Lead (14-Jun-2023) Kontaktfunktion: Schließer Kontaktbelastung: 250V AC/10A Re...
Multicomp
03EN35T044(25/40)
ab € 2,24*
pro Stück
 
 Stück
Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 1S, 1Ö, AC/DC 24-240V (11 Angebote) 
Thermistor-Motorschutzrelais Kompakt-Auswertegerät 17,5 mm Gehäuse Federzugklemme 1 Schliesser, 1 Öffner US = AC/DC 24 V-240 V Auto-RESET geeignet für Bimetallschalter 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvan...
Siemens
3RN20102CW30
ab € 41,77*
pro Stück
 
 Stück
Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T01-MG01-Ö30-S20 (1 Angebot) 
Temperaturschalter, TK24-T01-MG01-Ö30-S20, ESKA Erich Schweizer Temperaturschalter, 250 V, 16 A, Automatische Rückstellung, Schaltzeit: 3 ms.
ESKA Erich Schweizer
TK24-T01-MG01-Ö30-S20
ab € 2,38*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell Bimetall Thermostat 1-poliger Öffner, +75°C Schließen / +90°C Öffnen, 240V ac / 10A (1 Angebot) 
Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +150°C Öffnungstemperatur = +90°C Thermostat-Typ = Bimetall°C Schaltkonfiguration = 1-poliger Öffner Kontaktbelastbarkeit = 10 → 15A Kontaktnennspannung = 24...
Honeywell
2455R 82-716 L90C
ab € 22,31*
pro Stück
 
 Stück
Sensor: Thermostat; NC; Topen: 15°C; Tclos: 5°C; 5A; 250VAC; ±5°C (5 Angebote) 
Hersteller: STEGO Montage: für DIN-Schiene Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen Betriebstemperatur: -20...80°C Max. Betriebsspannung: 250V AC Dichtheitsklasse: IP20 Toleranz: ±5°C Betriebsstrom m...
Stego Elektrotechnik
01160.0-00
ab € 8,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema bimetall thermostat
^

Bimetallschalter

Bei einem Bimetallschalter bedient man sich einfacher Physik, um Schaltungen zu steuern. Durch das Verbinden, ob nun Verkleben oder Verschweißen, zweier Streifen aus unterschiedlichen Metallen erhält man einen Bimetallstreifen. Dieser bildet die Grundlage und den wichtigsten Teil des Bimetallschalters

Physikalisches Gesetz zunutze gemacht

Jedes Metall spricht auf thermische Einwirkungen anders an. Der Ausdehnungskoeffizient ist je nach Material unterschiedlich. Wenn man zwei unterschiedliche Metallstreifen nun miteinander verbindet und der eine sich stärker ausdehnt als der andere, weil er auf die Temperatur anders anspricht, kommt es zur Biegung des gesamten Streifens. Sinkt die Temperatur wieder, geht die Biegung zurück in die Ausgangsposition. Diese Temperaturpunkte nennt man Schaltpunkt oder Rückschaltpunkt.

Man setzt solche Streifen in Bimetallthermoschaltern ein. Hier sorgen die Bimetallstreifen dafür, dass der Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird. Eine optimale Temperatureinstellung und -überwachung wird somit möglich.

Je nachdem welche Temperaturempfindlichkeit man haben möchte, variiert man in der Materialwahl und kann durch physikalische Berechnungen den genauen Schließ- oder Öffnungspunkt festlegen.

Rückstelltemperatur

Die Rückstelltemperatur, bei der der Bimetallschalter reagiert, hat immer eine bestimmte Abweichung zur Betriebstemperatur. Somit wird verhindert, dass ein ständiges Ein- und Ausschalten erfolgt, sondern ein vordefinierter Toleranzbereich genutzt wird.

Automatisch oder manuell

Die Rückstellung der meisten Bimetallschalter erfolgt bei entsprechend erreichter Rückstelltemperatur automatisch. Es gibt aber auch Schalter, bei denen manuell zurückgestellt werden muss.

Strom erwärmt Metall - der Überspannungsschutz

Durch Stromanlegung und Stromfluss wird Metall erwärmt. Wird der Stromdurchfluss höher als der Nennstrom - der Strom der genutzt werden soll - erwärmt der überschüssige Strom den eingebauten Bimetallstreifen stark, dass die Schaltung analog zur thermischen Variante erfolgt. Ein Überspannungsschutz durch Ausnutzung thermischer Gegebenheiten ist gewährleistet.

Auswahlkriterien

Wählen Sie die entsprechende Schalttemperatur die Sie benötigen, um die gewünschte Temperaturregelung zu erreichen. Eine Toleranz von +/- 5 °C ist hier immer mit einzukalkulieren. Vom Hersteller wird der Toleranzbereich eindeutig mit angegeben.

Wählen Sie einen Öffner oder Schließer. Damit wird festgelegt, ob der Thermoschalter bei der genannten Schalttemperatur einen Stromkreis öffnet oder schließt. Das Einsatzgebiet wird somit definiert.

Der Nennstrom, der angegeben ist, bildet den Wert, bei dem der Schalter gegen Strom unempfindlich reagiert. Wird die Angabe überschritten, schaltet der Bimetallschalter als Schutzmechanismus durch thermische Ausdehnung als Überlastungsschutz.

Preiswerte Alternative mit begrenzter Lebensdauer

Ein Bimetallschalter ist einfach aufgebaut, und genauso einfach lässt er sich auch einbauen. Die Schalter sind im Vergleich zu Sensoren extrem preiswert und erfüllen bei von Temperaturabweichungen abhängigen Regelungen den gleichen Zweck. Bimetallschalter haben eine begrenzte Lebensdauer. Die Lebensdauer wird in Schaltzyklen angegeben, sie definieren, wie oft ein Bimetallschalter sich öffnet und schließt, bis das Material ermüdet. Ist ein Bimetallschalter im Material ermüdet, ersetzen Sie ihn bitte schnellstmöglich, um den Schutz vor Temperaturschwankungen aufrecht zu erhalten.

Einsatzgebiete

Es gibt tausende von Einsatzgebieten, in denen ein Bimetallschalter genutzt werden kann. Vom Haushaltsgerät wie Wäschetrockner, Bügeleisen, Kühlschrank bzw. Heizungsthermostaten bis zur industriellen Nutzung in Kühlhäusern, an Transformatoren oder Motoren und Klimaanlagen. Überall, wo es darauf ankommt, bestimmte Temperaturen zu vermeiden oder zu halten, findet er sein Einsatzgebiet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.