Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 261-Ö130-S100-H Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 130°C Schließ-Temperatur 100°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050400
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     261-Ö130-S100-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
ESKA 261-Ö130-S100-H Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 130°C Schließ-Temperatur 100°C 1St.

Geeignet für Hauselektronik, Automotive u.v.a.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 130 °C
Schließtemp. °C: 100 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Ausführung: Anlegeflansch
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Höhe: 12.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Bimetallschalter
Typ: 261-Ö130-S100-H
Hersteller-Nr.: 261-Ö130-S100-H
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 42.02 g

Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, ESKA, 261-Ö130-S100-H, Bimetall, switch, Thermoschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 6,15*
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 13,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.