Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schlauchschellen 8107101014 Bündel-Ø-Bereich 14mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050537
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     8107101014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbackenschellen norma
Norma Schlauchschellen 8107101014 Bündel-Ø-Bereich 14mm (max)

Schlauchschellen
Bündel-Ø-Bereich 14 mm (max)

Kategorie: Schlauchschellen
Bündel-Ø-Bereich: 14 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 14 mm
Material: Stahl
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Breite: 9 mm
Typ: 8107101014
Herst.-Teilenr.: 8107101014
Produkt-Art: Schlauchschellen
Hersteller-Nr.: 8107101014
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: spannbackenschellen, Norma, 8107101014, ABA Mini Spannbackenschelle, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
16
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,41*
5
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,44*
2 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.