Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Ganzstahl-Tischzwinge GTRH 160/60 GTR16S6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050905
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GTR16S6H
EAN/GTIN:
     4008158035277
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Bessey Ganzstahl-Tischzwinge GTRH 160/60 GTR16S6H

Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm. Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen. Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen. Stark – Spannkraft bis zu 2.400 N.

Gewicht: 530 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Tischzwinge
Produkt-Art: Tischzwinge
Hersteller-Nr.: GTR16S6H
EAN: 4008158035277
Schienenprofilbreite: 13,5mm
Schienenprofildicke: 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, 4008158035277, Bessey, GTR16S6H, Klemmzwingen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 32,83*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 32,89*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 35,08*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,68*
€ 35,29*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 75,17*
€ 87,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.