Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungsboard NUCLEO-F401RE STM32 F4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051720
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F401RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
STMicroelectronics Entwicklungsboard NUCLEO-F401RE STM32 F4 Series

Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino® Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Schilden erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.

Spannungseingang min.: -0.3 V
Betriebsspannung min.: 1.7 V
Spannungseingang max.: 5.5 + +5.2 + +9 V
Betriebsspannung max.: 3.6 V
Ausgangsstrom (max.): +120 mA
Ausgangsstrom (min.): -120 mA
Breite: 82 mm
Höhe: 70 mm
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Tool-Typ: Development-Kit
Architektur: ARM Cortex-M4
Länge (Tiefe): 45 mm
Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series
Technologie: 32-bit MCU
Kategorie: Entwicklungsboard
Hersteller-Nr.: NUCLEO-F401RE
EAN: - - - - - - - - -
Maximale Belastbarkeit: 45 WMAX
Nennbelastbarkeit: 30 WRMS
Max. Frequenzbereich: 80-20000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
: 87 dB
Max. Nennschalldruck: 101 dB
Abmessungen: 130x192x115 mm
Gewicht: 1,3 kg
Anschlüsse: LS-Klemmanschluss
Montagevorrichtung: für Wandhaken

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, STMicroelectronics, NUCLEO-F401RE, 802-9425, 497-14360-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,10*
€ 16,18*
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 18,56*
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 28,57*
1 Tag
229
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,62*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 47,66*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-NFC01A1
ab € 8,02*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM01A1
ab € 10,63*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F405RGT7TR
ab € 8,23*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401RBT6
ab € 3,24*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401RCT6
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.