Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungsboard NUCLEO-F411RE STM32 F4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051722
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F411RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
STMicroelectronics Entwicklungsboard NUCLEO-F411RE STM32 F4 Series

Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino® Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Schilden erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.

Betriebsspannung max.: 12 V
Betriebsspannung: 5 + 3.3 V
Betriebsspannung min.: 7 V
Breite: 82 mm
Höhe: 70 mm
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Länge (Tiefe): 45 mm
Tool-Typ: Development-Kit
Technologie: 32-bit MCU
Kategorie: Entwicklungsboard
Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series
Architektur: ARM Cortex-M4
Hersteller-Nr.: NUCLEO-F411RE
EAN: - - - - - - - - -
Impedanz (Z): 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs): 2000 Hz
Max. Frequenzbereich: fx-15 kHz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.): 3000 Hz
Maximale Belastbarkeit: 55 WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 30 WRMS
Mittl. Schalldr. (1 W/1 m): 103 dB
Abstrahlwinkel (vert./hor.)

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, STMicroelectronics, NUCLEO-F411RE, 822-4052, 497-14711-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,01*
€ 16,15*
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 28,40*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,42*
€ 62,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-NFC01A1
ab € 8,02*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM01A1
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.