Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 84409 USB-Stick-Tasche USB-Stick Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051764
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     84409
EAN/GTIN:
     4007249844095
Suchbegriffe:
USB-Stick Tasche
usb stick tasche
Hama 84409 USB-Stick-Tasche USB-Stick Schwarz

Zur Aufbewahrung von 5 USB-Sticks
Material Koskin
Praktischer magnetischer Verschluß

Kategorie: USB-Stick-Tasche
Geeignet für: USB-Stick
Anzahl USB-Sticks: 5 x
Material: Koskin (Kunstleder)
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 82 mm
Höhe: 139 mm
Länge (Tiefe): 16 mm
Produkt-Art: USB-Stick-Tasche
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 84409
EAN: 4007249844095
System: dyn./Niere
Frequenzbereich: 200-12000 Hz
Impedanz: 500 Ohm
Empfindlichkeit: 2 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: -
Zul. Einsatztemperatur: -
Abmessungen: Durchm. 21 mm x 565 mm
Gewicht: 162 g
Anschluss: XLR

Lieferumfang: USB-Stick-Case.

Weitere Suchbegriffe: 4007249844095, Hama, 84409, "Vegas"
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 9,65*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,44*
7 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 11,62*
Lager 1039
9
2
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,48*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,21*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,59*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,43*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 11,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.