Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus JSM-0507-05 Gleitlager Bohrungs-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051790
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-0507-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Igus JSM-0507-05 Gleitlager Bohrungs-Ø 5mm

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz
Niedriger Verschleiß
Chemikalienbeständig
Niedriger Reibwert

Niedrige Reibwerte und Verschleiß. Die perfekte Kombination aus verschleißfestem Gleitlager bei niedrigen bis mittleren Belastungen und besten Reibwerten. Sehr dimensionsstabil auch in feuchten Anwendungen.

Kategorie: Gleitlager
Serie: JSM
Typ: JSM-0507-05
Außen-Ø: 7 mm
Bohrungs-Durchmesser: 5 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1.5 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 1.1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.18 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 8 m/s
Min. Temperatur: -50 °C
Max. Temperatur: 90 °C
Produkt-Art: Gleitlager
Hersteller-Nr.: JSM-0507-05
EAN: - - - - - - - - -
System: dyn./Niere
Frequenzbereich: 200-12000 Hz
Impedanz: 500 Ohm
Empfindlichkeit: 2 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: -
Zul. Einsatztemperatur: -
Abmessungen: Durchm. 21 mm x 565 mm
Gewicht: 162 g
Anschluss: XLR

Weitere Suchbegriffe: igus, JSM-0507-05, 750-6798, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,603*
€ 2,3235*
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,53*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6853*
€ 3,3153*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,93*
Lager 1039
24
3
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.