Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kh-security Taschenalarm Pink mit LED 100137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kh-security
Kh-security
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051848
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100137
EAN/GTIN:
     4036126002129
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Kh-security Taschenalarm Pink mit LED 100137

Stylisch für den Schlüsselbund oder die Tasche
Alarm und Signallicht
Minitaschenlampe für das Schlüsselloch bei Nacht

Der kh-security Schlüsselalarm ist ein Schutzalarm, der durch seinen Metall-Schlüsselring am Schlüsselbund oder auch an Gürtel, Taschen usw. befestigt werden kann. Zieht man den am Schlüsselring befestigten Metall-Pin aus dem Gerät, ertönt der sehr laute Daueralarm. Er wird erst wieder gestoppt, wenn der Metall-Pin in den Schlüsselalarm gesteckt wird. Solange der Alarm ausgelöst ist, blinkt auch die integrierte Hochleistungs LED. Tragen Sie den Schlüsselalarm stets am Schlüsselbund und Sie haben immer einen Helfer dabei, der Ihnen Schutz bei Überfall, Belästigung und Angriff bietet. Angreifer werden abgeschreckt und Passanten aufmerksam gemacht. Durch das Umhängeband kann der kh-security Schlüsselalarm auch um den Hals getragen werden und eignet sich somit auch speziell für Kinder und Senioren.

Betriebsspannung (Details): 3x 1,5 V LR44 Batterie
Schalldruck: 120 dB
Besonderheiten: mit LED
Stromversorgung: batteriebetrieben
Farbe: pink
Länge (Tiefe): 15 mm
Gewicht: 34 g
Höhe: 60 mm
Komponente: Taschenalarm
Kategorie: Abschreckung
Breite: 40 mm
Produkt-Art: Abschreckung
Herstellerfarbe: Pink
Hersteller-Nr.: 100137
EAN: 4036126002129
Hersteller: kh-security
Modell: 100137
Energieeffizienzklasse: n.rel
Kopfhörer:
Wandler: Neodym
System: Durchm. 40 mm, dynamisch
Frequenzbereich: 20-20000 Hz
Impedanz: 250 Ohm
Max. Eingangsleistung: 100 mW
Empfindlichkeit: 117 dB/1 mW
Kabel: 2 m, einseitige Zuführung
Stecker: 3,5-mm-Klinke
Adapter: 6,3-mm Klinke

Lieferumfang: Schlüsselalarm pink · 3x LR44 Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, 4036126002129, kh-security, 100137, Taschenalarmgerät, Handalarmgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 3,09*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,87*
1 Tag
114
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,84*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,12*
€ 13,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0024
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.